PHOENIX CONTACT - Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240056
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452748
Sonepar Artikelnummer
121363216
Hersteller Artikelnummer
3240056
Hersteller Typ
C-SCFI 6/6,3X0,8
Hersteller Artikel Nr.:
3240056
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.002 kg
Flachsteckhülse, gelb, 4 .. 6 mm², 6,3 x 0,8


