PHOENIX CONTACT - Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240059
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85366990
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452779
Sonepar Artikelnummer
121363218
Hersteller Artikelnummer
3240059
Hersteller Typ
C-SCMI 2,5/6,3X0,8
Hersteller Artikel Nr.:
3240059
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg
Flachstecker, blau, 1,5 - 2,5 mm², 6,3 x 0,8


