PHOENIX CONTACT - Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240061
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452793
Sonepar Artikelnummer
121363220
Hersteller Artikelnummer
3240061
Hersteller Typ
C-JCI 1,5
Hersteller Artikel Nr.:
3240061
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1.5 mm²
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Stoßverbinder, vollisoliert, rot, 0,5 - 1,5 mm²,


