PHOENIX CONTACT - Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240062
Nennquerschnitt - 1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452809
Sonepar Artikelnummer
121363221
Hersteller Artikelnummer
3240062
Hersteller Typ
C-JCI 2,5
Hersteller Artikel Nr.:
3240062
Nennquerschnitt:
1.5 .. 2.5 mm²
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.001 kg
Stoßverbinder, vollisoliert, blau, 1,5 - 2,5 mm²,


