PHOENIX CONTACT - Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240063
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356452816
Sonepar Artikelnummer
121363222
Hersteller Artikelnummer
3240063
Hersteller Typ
C-JCI 6
Hersteller Artikel Nr.:
3240063
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Stoßverbinder, vollisoliert, gelb, 4 - 6 mm²,


