PHOENIX CONTACT - Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240153
Nennquerschnitt - 0.5 .. 1 mm²
Hülsenform - kurz
Geeignet für massive Leiter - Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356453707
Sonepar Artikelnummer
121363311
Hersteller Artikelnummer
3240153
Hersteller Typ
C-SCF 1/2,8X0,8
Hersteller Artikel Nr.:
3240153
Nennquerschnitt:
0.5 .. 1 mm²
Hülsenform:
kurz
Geeignet für massive Leiter:
Nein
Geeignet für mehrdrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für feindrähtige Leiter:
Ja
Geeignet für hohe Temperaturen (bis 650 °C):
Nein
Geeignet für Lackdraht:
Nein
Geeignet für Rundleiter:
Nein
Geeignet für Flachleiter:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Isolation:
sonstige
Anzahl der Abzweige:
1
Für zugfeste Verbindungen:
Ja
Ölstopp/Mittelsteg:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.001 kg


