PHOENIX CONTACT - Verbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240541
Nennquerschnitt - 4 .. 6 mm²
Werkstoff - sonstige
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356528115
Sonepar Artikelnummer
121363431
Hersteller Artikelnummer
3240541
Hersteller Typ
C-SCFFI 6/6,3X0,8
Hersteller Artikel Nr.:
3240541
Nennquerschnitt:
4 .. 6 mm²
Werkstoff:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.002 kg
Flachsteckhülse, vollisoliert, gelb, 4 .. 6 mm², für Stecker 6,3 x 0,8 mm


