PHOENIX CONTACT - Verbindungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1582727
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.030 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4067923075566
Sonepar Artikelnummer
121339095
Hersteller Artikelnummer
1582727
Hersteller Typ
HV M6/1-VS 4
Hersteller Artikel Nr.:
1582727
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.030 kg
Verbindungselement, Tiefe: 7 mm, Breite: 68 mm, Höhe: 15 mm, Polzahl: 4, Farbe: silberfarben


