PHOENIX CONTACT - Verbindungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049437
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.010 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356313544
Sonepar Artikelnummer
121361697
Hersteller Artikelnummer
3049437
Hersteller Typ
HV M5/1-VS 2
Hersteller Artikel Nr.:
3049437
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.010 kg
Verbindungselement, Tiefe: 4 mm, Breite: 12 mm, Höhe: 27 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben


