PHOENIX CONTACT - Verbindungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049631
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.046 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356313520
Sonepar Artikelnummer
121361707
Hersteller Artikelnummer
3049631
Hersteller Typ
HV M12/1-VS 2
Hersteller Artikel Nr.:
3049631
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.046 kg
Verbindungselement, Tiefe: 4 mm, Breite: 25 mm, Höhe: 62 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben


