PHOENIX CONTACT - Verbindungselement

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049644
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85369010
Gewicht - 0.071 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356313537
Sonepar Artikelnummer
121361708
Hersteller Artikelnummer
3049644
Hersteller Typ
HV M12/1-VS 3
Hersteller Artikel Nr.:
3049644
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.071 kg
Verbindungselement, Tiefe: 4 mm, Breite: 25 mm, Höhe: 96 mm, Polzahl: 3, Farbe: silberfarben


