PHOENIX CONTACT - Verbindungselement, Polzahl: 2, Farbe: silber

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3049262
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356313568
Sonepar Artikelnummer
120282212
Hersteller Artikelnummer
3049262
Hersteller Typ
HV M6/1-VS 2
Hersteller Artikel Nr.:
3049262
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.014 kg
Verbindungselement, Tiefe: 4 mm, Breite: 15 mm, Höhe: 32 mm, Polzahl: 2, Farbe: silberfarben


