Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Verbindungskabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Verbindungskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1087118

  • Polzahl - 4

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - sonstige

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Male (Stecker)

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626883205

Sonepar Artikelnummer

121323751

Hersteller Artikelnummer

1087118

Hersteller Typ

FOC-17S4-LCD2-GF01/0,6

Hersteller Artikel Nr.:

1087118

Polzahl:

4

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

sonstige

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Male (Stecker)

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

sonstige

Kabellänge:

0.6 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Female (Buchse)

Halogenfrei:

Nein

Mit LED-Anzeige:

Nein

Geschirmt:

Nein

Strahlenvernetzt:

Nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

sonstige

Schutzart (IP):

IP65/IP67

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85367000

Gewicht:

0.022 kg

Verbindungskabel, Schutzart: IP65/IP67, Kabellänge: 0,6 m