PHOENIX CONTACT - Verbindungskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1087162
Länge - 70 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626883243
Sonepar Artikelnummer
121323784
Hersteller Artikelnummer
1087162
Hersteller Typ
FOC-17P4-17P4-GL01/70
Hersteller Artikel Nr.:
1087162
Länge:
70 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
4.100 kg


