PHOENIX CONTACT - Verbindungskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1415353
Länge - 10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Mantel-Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626047898
Sonepar Artikelnummer
121333171
Hersteller Artikelnummer
1415353
Hersteller Typ
FOC-OP12-OP12-GL02/10
Hersteller Artikel Nr.:
1415353
Länge:
10 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Mantel-Farbe:
schwarz
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
Nein
Geeignet für Schleppketten:
Nein
Schutzart (IP):
IP68
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85447000
Gewicht:
0.615 kg


