Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Verbindungskabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Verbindungskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2404677

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - Nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - Nein

  • Geeignet für digitale Signale - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626407043

Sonepar Artikelnummer

121356995

Hersteller Artikelnummer

2404677

Hersteller Typ

CAB-USB A/ USB C/1,8M

Hersteller Artikel Nr.:

2404677

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.047 kg

Verbindungskabel, zur Kopplung der Steuerung mit einem PC von USB A auf USB C