Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Verbindungskabel

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Verbindungskabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2701626

  • Geeignet für analoge Signale - Nein

  • Geeignet für Eingangskarte SPS - Nein

  • Geeignet für Ausgangskarte SPS - Nein

  • Geeignet für digitale Signale - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356770392

Sonepar Artikelnummer

121357270

Hersteller Artikelnummer

2701626

Hersteller Typ

CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M

Hersteller Artikel Nr.:

2701626

Geeignet für analoge Signale:

Nein

Geeignet für Eingangskarte SPS:

Nein

Geeignet für Ausgangskarte SPS:

Nein

Geeignet für digitale Signale:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85444290

Gewicht:

0.079 kg

Verbindungskabel, zur Kopplung der Steuerung mit einem PC für PC Worx und LOGIC+, USB A auf Micro-USB-B, Länge 2 m.