PHOENIX CONTACT - Verbindungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1150675
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 5
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151147877
Sonepar Artikelnummer
121325211
Hersteller Artikelnummer
1150675
Hersteller Typ
PRC 5-CA-F-H07-4-2,5
Hersteller Artikel Nr.:
1150675
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
5
Schutzart (IP):
sonstige
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Gesamtlänge:
2500 mm
Mechanische Codierung:
Nein
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.120 kg


