PHOENIX CONTACT - Verbindungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1150679
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 32 A
Polzahl - 5
Art der konfektionierten Leitung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151147853
Sonepar Artikelnummer
121325215
Hersteller Artikelnummer
1150679
Hersteller Typ
PRC 5-CA-M-H07-4-1,0
Hersteller Artikel Nr.:
1150679
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
32 A
Polzahl:
5
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Gesamtlänge:
1000 mm
Mechanische Codierung:
Nein
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.497 kg


