PHOENIX CONTACT - Verbindungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1150693
Bemessungsspannung - 690 V
Bemessungsstrom - 24 A
Polzahl - 3
Art der konfektionierten Leitung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151147457
Sonepar Artikelnummer
121325221
Hersteller Artikelnummer
1150693
Hersteller Typ
PRC 3-CA-MF-H07-2,5-5,0
Hersteller Artikel Nr.:
1150693
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsstrom:
24 A
Polzahl:
3
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Gesamtlänge:
5000 mm
Mechanische Codierung:
Nein
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
schwarz
Mantel-Farbe:
schwarz
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
60 °C
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.135 kg


