PHOENIX CONTACT - Verbindungsleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1526864
Bemessungsspannung - 450 V
Bemessungsstrom - 16 A
Polzahl - 3
Schutzart (IP) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151996611
Sonepar Artikelnummer
121337839
Hersteller Artikelnummer
1526864
Hersteller Typ
IPD PL 3P2,5 M A5,0 PVC GY
Hersteller Artikel Nr.:
1526864
Bemessungsspannung:
450 V
Bemessungsstrom:
16 A
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
sonstige
Art der konfektionierten Leitung:
sonstige
Ausführung Seite 1:
Stecker
Ausführung Seite 2:
sonstige
Gesamtlänge:
85.9 mm
Mechanische Codierung:
Ja
Farbe der Codierung/Kontakteinsatz:
sonstige
Gehäusefarbe:
sonstige
Kabeldurchmesser:
9.6 mm
Mantel-Farbe:
grau
Pol-Kennzeichnung:
L, N, PE
Isolierteil dauertemperaturbeständig bis:
70 °C
Leitung dauertemperaturbeständig bis:
50 °C
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenbeschichtung Kontakte:
versilbert
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
0.022 kg


