PHOENIX CONTACT - Verbindungssteg

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3035759
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - PL
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Standardartikel
EAN
4046356521857
Sonepar Artikelnummer
120406913
Hersteller Artikelnummer
3035759
Hersteller Typ
C-ME 4/2
Hersteller Artikel Nr.:
3035759
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Verbindungssteg, Tiefe: 23,8 mm, Breite: 12,2 mm, Höhe: 5,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange


