PHOENIX CONTACT - Verbotsschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014219
Farbe - rot/weiß
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Durchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786768
Sonepar Artikelnummer
121321363
Hersteller Artikelnummer
1014219
Hersteller Typ
US-PML-P100 (D50) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1014219
Farbe:
rot/weiß
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.005 kg
Verbotsschild, bestellbar: kartenweise, rot/weiß, beschriftet nach Kundenangaben: Diagonalbalken, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm


