PHOENIX CONTACT - Verbotsschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014220
Farbe - rot/weiß
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Durchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786775
Sonepar Artikelnummer
121321364
Hersteller Artikelnummer
1014220
Hersteller Typ
US-PML-P100 (D100) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1014220
Farbe:
rot/weiß
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.005 kg
Verbotsschild, bestellbar: kartenweise, rot/weiß, beschriftet nach Kundenangaben: Diagonalbalken, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 100 mm


