PHOENIX CONTACT - Verbotsschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014221
Farbe - weiß
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Durchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786591
Sonepar Artikelnummer
121321365
Hersteller Artikelnummer
1014221
Hersteller Typ
US-PML-P200 (D50)
Hersteller Artikel Nr.:
1014221
Farbe:
weiß
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.005 kg
Verbotsschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 4, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm


