PHOENIX CONTACT - Verbotsschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014222
Farbe - weiß
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Durchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786607
Sonepar Artikelnummer
121321366
Hersteller Artikelnummer
1014222
Hersteller Typ
US-PML-P200 (D100)
Hersteller Artikel Nr.:
1014222
Farbe:
weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39203000
Gewicht:
0.005 kg
Verbotsschild, Karte, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 100 mm


