PHOENIX CONTACT - Verbotsschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014224
Farbe - weiß
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Durchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356786799
Sonepar Artikelnummer
121321368
Hersteller Artikelnummer
1014224
Hersteller Typ
US-PML-P200 (D100) CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1014224
Farbe:
weiß
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.010 kg
Verbotsschild, bestellbar: kartenweise, weiß, beschriftet nach Kundenangaben: Blanko, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 100 mm


