PHOENIX CONTACT - Verbotsschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014225
Farbe - rot/weiß
Breite - 50 mm
Höhe - 50 mm
Durchmesser - 50 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356784771
Sonepar Artikelnummer
121321369
Hersteller Artikelnummer
1014225
Hersteller Typ
PML-P100 (D50)R
Hersteller Artikel Nr.:
1014225
Farbe:
rot/weiß
Breite:
50 mm
Höhe:
50 mm
Durchmesser:
50 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.390 kg
Verbotsschild, Rolle, rot/weiß, beschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Durchmesser: 50 mm, Anzahl der Einzelschilder: 500, Textfeldhöhe: 50 mm, Textfeldbreite: 50 mm


