PHOENIX CONTACT - Verbotsschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014226
Farbe - rot/weiß
Breite - 100 mm
Höhe - 100 mm
Durchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356784788
Sonepar Artikelnummer
121321370
Hersteller Artikelnummer
1014226
Hersteller Typ
PML-P100 (D100)R
Hersteller Artikel Nr.:
1014226
Farbe:
rot/weiß
Breite:
100 mm
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.665 kg
Verbotsschild, Rolle, rot/weiß, beschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Anzahl der Einzelschilder: 250, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 100 mm


