PHOENIX CONTACT - Verbotsschild

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1014228
Farbe - rot/weiß
Breite - 0 mm
Höhe - 0 mm
Durchmesser - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356785136
Sonepar Artikelnummer
121321372
Hersteller Artikelnummer
1014228
Hersteller Typ
PML-P100 (D100)R CUS
Hersteller Artikel Nr.:
1014228
Farbe:
rot/weiß
Breite:
0 mm
Höhe:
0 mm
Durchmesser:
100 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
49119900
Gewicht:
0.002 kg
Verbotsschild, bestellbar: zeilenweise, rot/weiß, beschriftet nach Kundenangaben: Diagonalbalken, Montageart: kleben, Durchmesser: 100 mm, Textfeldhöhe: 100 mm, Textfeldbreite: 100 mm


