PHOENIX CONTACT - Verdrahtungsbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2748577
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 8
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918062545
Sonepar Artikelnummer
120464212
Hersteller Artikelnummer
2748577
Hersteller Typ
MPB 18/1- 8
Hersteller Artikel Nr.:
2748577
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
8
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
144.4 mm
Breite in Teilungseinheiten:
8
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
8
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.039 kg


