PHOENIX CONTACT - Verdrahtungsbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2809212
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 3
Teilungsmaß - 18 mm
Querschnitt - 16 mm²
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918076283
Sonepar Artikelnummer
120465044
Hersteller Artikelnummer
2809212
Hersteller Typ
MPB 18/1- 3
Hersteller Artikel Nr.:
2809212
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
3
Teilungsmaß:
18 mm
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
55.2 mm
Breite in Teilungseinheiten:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Geeignet für Anzahl Geräte:
3
Isoliert:
Ja
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue:
500 V
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Farbe:
grau
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.014 kg


