PHOENIX CONTACT - Verdrahtungsbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2809209
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 2
Querschnitt - 16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918076276
Sonepar Artikelnummer
121357971
Hersteller Artikelnummer
2809209
Hersteller Typ
MPB 18/1- 2
Hersteller Artikel Nr.:
2809209
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
2
Querschnitt:
16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
2
Isoliert:
Ja
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.009 kg


