PHOENIX CONTACT - Verdrahtungsbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2809225
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 4
Querschnitt - 16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918076290
Sonepar Artikelnummer
121357972
Hersteller Artikelnummer
2809225
Hersteller Typ
MPB 18/1- 4
Hersteller Artikel Nr.:
2809225
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
4
Querschnitt:
16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Isoliert:
Ja
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw:
25 kA
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.019 kg


