PHOENIX CONTACT - Verdrahtungsbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2809241
Anzahl der Phasen - 3
Polzahl - 6
Querschnitt - 16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918076313
Sonepar Artikelnummer
121357974
Hersteller Artikelnummer
2809241
Hersteller Typ
MPB 18/3- 6
Hersteller Artikel Nr.:
2809241
Anzahl der Phasen:
3
Polzahl:
6
Querschnitt:
16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.057 kg


