PHOENIX CONTACT - Verdrahtungsbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2809283
Anzahl der Phasen - 4
Polzahl - 8
Querschnitt - 16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918076351
Sonepar Artikelnummer
121357975
Hersteller Artikelnummer
2809283
Hersteller Typ
MPB 18/4- 8
Hersteller Artikel Nr.:
2809283
Anzahl der Phasen:
4
Polzahl:
8
Querschnitt:
16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
8
Isoliert:
Ja
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.087 kg


