PHOENIX CONTACT - Verdrahtungsbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2817864
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 5
Querschnitt - 16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918148201
Sonepar Artikelnummer
121357988
Hersteller Artikelnummer
2817864
Hersteller Typ
MPB 18/1- 5
Hersteller Artikel Nr.:
2817864
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
5
Querschnitt:
16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
5
Isoliert:
Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.024 kg


