Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Verdrahtungsbrücke

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Verdrahtungsbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 2830443

  • Anzahl der Phasen - 1

  • Polzahl - 10

  • Geeignet für Anzahl Geräte - 10

  • Isoliert - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4017918107758

Sonepar Artikelnummer

121358015

Hersteller Artikelnummer

2830443

Hersteller Typ

MPB 18/1-10/1.0.0

Hersteller Artikel Nr.:

2830443

Anzahl der Phasen:

1

Polzahl:

10

Geeignet für Anzahl Geräte:

10

Isoliert:

Nein

Geeignet für Geräte mit N-Leiter:

Nein

Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369095

Gewicht:

0.036 kg

Verdrahtungsbrücke für Module mit Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 10 Raster mit Kontaktreihenfolge 1-0-0