PHOENIX CONTACT - Verdrahtungsbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2856278
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 7
Querschnitt - 16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu - 100 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918727437
Sonepar Artikelnummer
121358103
Hersteller Artikelnummer
2856278
Hersteller Typ
MPB 18/1- 7 BU
Hersteller Artikel Nr.:
2856278
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
7
Querschnitt:
16 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu:
100 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
7
Isoliert:
Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.034 kg


