PHOENIX CONTACT - Verdrahtungsbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2859330
Anzahl der Phasen - 2
Polzahl - 4
Bemessungsdauerstrom Iu - 80 A
Geeignet für Anzahl Geräte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356045445
Sonepar Artikelnummer
121358122
Hersteller Artikelnummer
2859330
Hersteller Typ
MPB 18/2-4
Hersteller Artikel Nr.:
2859330
Anzahl der Phasen:
2
Polzahl:
4
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
4
Isoliert:
Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.033 kg


