PHOENIX CONTACT - Verdrahtungsbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908704
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 8
Querschnitt - 35 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626337760
Sonepar Artikelnummer
121359598
Hersteller Artikelnummer
2908704
Hersteller Typ
MPB 18/1-8/35
Hersteller Artikel Nr.:
2908704
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
8
Querschnitt:
35 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
8
Isoliert:
Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.081 kg


