PHOENIX CONTACT - Verdrahtungsbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2908705
Anzahl der Phasen - 1
Polzahl - 6
Querschnitt - 35 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu - 125 A
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626337777
Sonepar Artikelnummer
121359599
Hersteller Artikelnummer
2908705
Hersteller Typ
MPB 18/1-6/35
Hersteller Artikel Nr.:
2908705
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
6
Querschnitt:
35 mm²
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Geeignet für Anzahl Geräte:
6
Isoliert:
Nein
Geeignet für Geräte mit N-Leiter:
Nein
Geeignet für Geräte mit Hilfsschalter:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.060 kg


