PHOENIX CONTACT - Verdrahtungsbrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2910501
Herkunftsland - DE
Zolltarifnummer - 85369095
Gewicht - 0.094 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626461915
Sonepar Artikelnummer
121359892
Hersteller Artikelnummer
2910501
Hersteller Typ
FLT-SEC-H MPB-3+1
Hersteller Artikel Nr.:
2910501
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
0.094 kg
Verdrahtungsbrücke für das Verbinden von drei Blitzstromableitern FLASHTRAB SEC HYBRID mit einer N/PE-Funkenstrecke zu einer 3+1-Schaltung für TN-S-/TT-Systeme. Anschlussraster 17,5 mm, 1-phasig, 8-polig, Querschnitt 35 mm² mit stabilem Kunststoffgehäuse für den notwendigen Berührschutz bei Verwendung als Neutralleiterbrücke.


