PHOENIX CONTACT - Verdrahtungskanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240348
Werkstoff - Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356508339
Sonepar Artikelnummer
120465028
Hersteller Artikelnummer
3240348
Hersteller Typ
CD-HF 40X40
Hersteller Artikel Nr.:
3240348
Werkstoff:
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
sonstige
Durchmesser:
40 mm
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Nein
Flexibel:
Nein
Nutzbarer Querschnitt:
749 mm²
Mit Oberteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.606 kg


