PHOENIX CONTACT - Verdrahtungskanal

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3240188
Höhe - 40 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356459112
Sonepar Artikelnummer
121363322
Hersteller Artikelnummer
3240188
Hersteller Typ
CD 25X40
Hersteller Artikel Nr.:
3240188
Höhe:
40 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Farbe:
grau
Schlitzabstand:
6.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Halogenfrei:
Nein
Selbstverlöschend:
Nein
Flexibel:
Nein
Mit Oberteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
0.542 kg


