PHOENIX CONTACT - Verrastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3040631
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356787765
Sonepar Artikelnummer
121361306
Hersteller Artikelnummer
3040631
Hersteller Typ
PRT/2
Hersteller Artikel Nr.:
3040631
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Verrastung, nur mit Schraubendreher zu entriegeln, Breite: 9 mm, Höhe: 23,2 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange


