PHOENIX CONTACT - Verrastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3045567
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 39269097
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356055765
Sonepar Artikelnummer
121361518
Hersteller Artikelnummer
3045567
Hersteller Typ
UPR/ 2
Hersteller Artikel Nr.:
3045567
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg
Verrastung, Breite: 10 mm, Höhe: 39,8 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange


