PHOENIX CONTACT - Verrastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3045570
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356055772
Sonepar Artikelnummer
121361519
Hersteller Artikelnummer
3045570
Hersteller Typ
UPRZ
Hersteller Artikel Nr.:
3045570
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Verrastung, Breite: 10 mm, Höhe: 39,8 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange


