PHOENIX CONTACT - Verrastung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3212895
Herkunftsland - PL
Zolltarifnummer - 85389099
Gewicht - 0.001 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356566032
Sonepar Artikelnummer
121363040
Hersteller Artikelnummer
3212895
Hersteller Typ
PR 1,5/S/2
Hersteller Artikel Nr.:
3212895
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.001 kg
Verrastung, Breite: 6,8 mm, Höhe: 28,9 mm, Polzahl: 2, Farbe: orange


