PHOENIX CONTACT - Verriegelung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 2203851
Gehäuseart - offen
Geeignet für Tragschienenmontage - Nein
Werkstoff - sonstige
Gehäuse anreihbar - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151708641
Sonepar Artikelnummer
121356038
Hersteller Artikelnummer
2203851
Hersteller Typ
HSC-LR 9U KIT 5015
Hersteller Artikel Nr.:
2203851
Gehäuseart:
offen
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Werkstoff:
sonstige
Gehäuse anreihbar:
Nein
Mit integrierter Leiterplattenanschlusstechnik:
Nein
Ausführung der Oberfläche:
sonstige
Farbe:
blau
RAL-Nummer:
5015
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.006 kg


